ポリ化粧板作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)900 奥行(mm)450 注文コード20876144 品番AE-0945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は間口・奥行など24種類から選べます 他の種類を見る

ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)約300 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)740 質量(kg)17.5 材質(天板)ポリ化粧板 材質(本体)スチール 色(天板)ホワイト 色(脚部)グリーン 仕様ノックダウン方式 材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール 寸法(mm)900×450×740 材質(脚部)スチール アズワン品番1-9191-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20876144 AE-0945 37463011 AE-0945 AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 1台 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする