ポリ化粧板作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1200 奥行(mm)750 注文コード20876187 品番AE-1200
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,571
販売価格(税別)
34,155
この商品は間口・奥行など24種類から選べます 他の種類を見る

ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)約300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)29 材質(天板)ポリ化粧板 材質(本体)スチール 色(天板)ホワイト 色(脚部)グリーン 仕様ノックダウン方式 材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール 寸法(mm)1200×750×740 材質(脚部)スチール アズワン品番1-9191-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする