アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
ポリ化粧板作業台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
注文コード
20876214
品番
AE-1500
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥42,144
販売価格(税別)
¥
38,313
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
均等耐荷重(kg)
約300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
33.5
材質(天板)
ポリ化粧板
材質(本体)
スチール
色(天板)
ホワイト
色(脚部)
グリーン
仕様
ノックダウン方式
材質
(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール
寸法(mm)
1500×750×740
材質(脚部)
スチール
アズワン品番
1-9191-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000