アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
フッ素樹脂フィルム ETFE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20876277
品番
ETFE-0.1-10m
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥114,345
販売価格(税別)
¥
103,950
バスケットに入れる
仕様
(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
厚さ(mm)
0.1
サイズ
1120mm×10m
耐熱性
○
連続使用温度(℃)
150
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
260
粘着性
(非)○
耐候性
◎
アズワン品番
3-5590-16
強度
(機械的)○
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000