ポリエチレン板

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)495 アズワン品番2-9215-06 注文コード20876467 品番PEN-050510
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
この商品は長さ・アズワン品番など19種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)10 幅(mm)495 長さ(mm)495 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル アズワン品番2-9215-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20876476
2022-05-12
用途:
除雪機の着雪防止

古い除雪機のシューターとブロア周りに貼ってみました。三次元曲面施工はカットも貼り付けも難儀ですが、上手くできると投雪距離も伸びて快適です。

3人が参考にしています
対象商品:
20876485
2021-03-19
用途:
マルチャーの畝整形ガイド板の張替え
農・林・水産業

材料の粘り等問題なし
価格がもう少し安ければ文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする