アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの ポリエチレン
アズワンの ポリエチレン樹脂型材
ポリエチレン板
(2件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1000
アズワン品番
2-9216-03
注文コード
20876494
品番
PEN-051003
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
この商品は
長さ・アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3
幅(mm)
495
長さ(mm)
1000
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
アズワン品番
2-9216-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長