野添産業
野添産業の ストレッチフィルム
野添産業の 手巻き用
ストレッチフィルム PE製 6巻入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
厚さ(μm)
12
注文コード
20876496
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,990
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性と透明性に優れています。
幅(mm)
500
長さ(m)
500
厚さ(μm)
12
色
透明
仕様
引張破断強度:流れ方向35MPa・垂直方向17MPa
適合
(紙管)3インチ
材質
LDPE
アズワン品番
3-710-01