WOLFRAM INDUSTRIE
WOLFRAM INDUSTRIEの 溶接トーチ
WOLFRAM INDUSTRIEの アルゴン溶接トーチ用交換部品
WOLFRAM INDUSTRIEの 電極棒
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
寸法(Φ×mm)
2.4×150
注文コード
20876566
品番
WS2-2.4
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途
一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質
1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ
(電流)AC/DC
寸法(Φ×mm)
2.4×150
公差(mm)
(径)Φ0.5〜Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2〜Φ10.0/±0.1mm
アズワン品番
3-7516-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000