アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの その他樹脂
アズワンの その他樹脂板・シート
ベークライト板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876643
品番
PF-050510
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥19,052
販売価格(税別)
¥
17,320
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
495×495
材質
ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色
褐色
耐熱温度(℃)
約130
アズワン品番
2-9218-06
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長