付属品電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付き)
仕様(メインフィルター)低圧損型HEPAフィルター、プレフィルター/丸型サランネットフィルター、(集塵効率)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
材質本体・背板/鋼板(焼付塗装仕上げ)、作業面/ステンレス(SUS304)、前面扉/強化ガラス3t
寸法(mm)(ワークエリア)860×510×555
質量(kg)約60
消費電力(W)約90
電源AC100V 50/60Hz
処理風量(m3/min)約8.0
殺菌灯15W×1個
照明(LED)8.2W×2個
清浄度ISOクラス5
吹出風速約0.34m/sec
外寸法(mm)1000×550×825
アズワン品番3-7749-02
コンセント(サービス)100V 10A×1個