ヤマト産業
ヤマト産業の 分析・環境・測定器具
ヤマト産業の ガス採取/発生
ヤマト産業の 圧力調整器
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876916
品番
NPR-1B-R-11N01-2210-F-PV2
参考基準価格(税別)
¥108,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様
入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)
1.6
材質(本体)
真鍮(C3604B)
使用圧力(MPa)
P1/〜15、P2/〜0.66
接続
(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガス
Ar・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番
3-9056-12
標準流量(L/min)
320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)