TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
塩ビダクトホース EE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
20877099
品番
21107-225
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質
PVC
内径×外径(Φmm)
227×240.4
定尺(m)
(最大長さ)10
許容曲げ半径(mm)
225
アズワン品番
3-9508-24
許容圧力(MPa)
0.1/cm
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000