アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネットシート マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877483
品番
TMG-08
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,114
販売価格(税別)
¥
2,831
バスケットに入れる
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
仕様
片面マグネット
寸法(mm)
520×500×0.8
吸着力
4.41kPa以上
アズワン品番
2-9247-02
磁力
等方性
表面磁束密度(mT)
38以上