アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
石英管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
13
注文コード
20877553
品番
Q150‐10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
内径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
石英
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
13
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
15
アズワン品番
2-9257-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。