アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
石英管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877587
品番
Q200‐10
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
材質
石英
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
17
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
20
アズワン品番
2-9257-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000