※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
石英管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877605
品番
Q250‐10
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,761
販売価格(税別)
¥
10,692
バスケットに入れる
材質
石英
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
22
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
25
アズワン品番
2-9257-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。