サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの ナベ小ねじ
(+)ナベ小ネジ 樹脂性 ガラス繊維強化ポリアミド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(60本)
注文コード
20878106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率)50%
ねじ長さ(mm)
6
頭部形状
なべ
連続使用温度(℃)
最高105
ねじ径d
M2
アズワン品番
3-9573-05
燃焼性
UL94 HB
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000