分析天秤sefi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20878147 品番IUW-200D
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥233,200
販売価格(税別)
212,000
ひょう量(g)200/52 質量(kg)約7 種類分析天秤 電源AC100V50/60Hz12VA(ACアダプター付属) 最小表示(mg)0.1/0.01 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 機能PSC完全自動校正、タイマーCAL、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)80 本体サイズ(mm)217×356×339 標準偏差(nm)200gレンジ/0.1mg、52gレンジ/0.02mg(40g以下)・0.05mg(40〜52g) 直線性200gレンジ/±0.2mg、52gレンジ/±0.1mg アズワン品番1-9284-04 校正分銅内蔵 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする