(+)ナベ小ネジ 樹脂性 ガラス繊維強化ポリアミド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(60本) 注文コード20878149 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
材質ガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率)50% ねじ長さ(mm)4 頭部形状なべ 連続使用温度(℃)最高105 ねじ径dM2.6 アズワン品番3-9573-10 燃焼性UL94 HB

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする