金属丸棒

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 外径(Φmm)10 注文コード20878192 品番AM995‐10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は外径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)10 長さ(mm)995 トラスコ品番820-0623 材質アルミニウム アズワン品番2-9285-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20878217
2024-05-10
用途:
畑のマルチ抑えに
サービス業

アルミ金属丸棒を購入したのは、畑のマルチ抑えに使用です、何故丸棒でマルチ抑えに成るかって、アルミは加工がしやすいので使用したい長さに切りコの字型に加工したのです、金属のマルチ抑えは有るのですが、長く使用していると錆びが出てくるし嵩張ると重たいし 変に曲がると元に戻すのも苦労します、アルミだと軽いし錆び無いし曲がっても直ぐに元に戻せるので使用しやすいです。

対象商品:
20878165
2021-07-29
用途:
工作時、接着部分補強として軸打ち用
シーレックス株式会社 様 (製造業)

品名を「アルミ丸棒」とした方が良いのでは?

太さは品番のハイフン以降の数字らしいです。(単位mm)

決済後の商品リストにならないと太さが明記されないのはわかりにくい


お店で買うと、数本曲がってたりする商品なので通販が便利です。
価格もお手頃で良い商品だと思う。リピートしてます

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

情報がわかりにくく、ご不便をおかけして申し訳ございません。注文コードから商品の個別情報へ移動することができますので、そちらからご確認できます。商品選定のための情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
20878217
2019-07-26
用途:
植樹した苗木の目印として
教育・研究機関

鉄の棒だと思って購入しましたが、アルミ製でした。嬉しい誤算です。

対象商品:
20878183
2019-12-21
用途:
楽器修理

鉄だと思ったら、アルミだった〜。しかも返品不可で、ゴミになった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2018-09-23
用途:
ホビー
サービス業

具体的なサイズの表記がないため選択できない。品番等で判断する?

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする