アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
硬質シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20878926
品番
SR0503
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
硬質シリコンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
500×500
色
灰白
規格
食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格
JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70
アズワン品番
2-9323-02