アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴムシート
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20878978
品番
FR1001
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
材質
難燃性ゴム
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
1000×1000
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
引張強度(MPa)
9.3
硬さ(デュロメータA)
60
アズワン品番
2-9325-03