アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴムシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
500×500
注文コード
20878996
品番
FR0502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,470
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
難燃性ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
500×500
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
引張強度(MPa)
9.3
硬さ(デュロメータA)
60
アズワン品番
2-9326-02