アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴムシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20879048
品番
FR0305
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
材質
難燃性ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
300×300
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
引張強度(MPa)
9.3
硬さ(デュロメータA)
60
アズワン品番
2-9328-01