アーロンテープ・グレー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20879172 品番 SRG‐2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1(中心部) 基材シリコンラバー 種類自己融着 グレー 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50〜200 主な用途補修 引張強度(MPa)8 アズワン品番2-9334-01 特性耐熱、絶縁、柔軟

商品説明動画

アーロンテープ・グレーSRG 補修方法ご紹介
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
止水したい時

給水・給湯管の腐食で、応急で一時的に止水したい時に使ってます。かなり止まります。

対象商品:
20879172
2022-03-25
用途:
ホースの破損修理
サービス業

良く伸びるので巻きやすいです。伸縮性があるため補修箇所にピッタリ吸い付くように当たるので漏れる事がありません。テープ幅のバリエーションも嬉しい。

対象商品:
20879172
2022-01-26
用途:
1個は必ず常時していたいテープ
有限会社修邦 様 (サービス業)

宿泊施設なので水回りのトラブルがつきものです
なので、このような圧がかかっていても応急処置的に捲けるテープはありがたいです
自己粘着系のテープは捲きやすく助かります

対象商品:
20879163
2022-01-04
用途:
配管漏れ緊急修理
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

配管漏れの一時緊急修理の時に使用します。かねてはレクター・アーロンテープSR-11を使用していますが今回このテープに交換してみようと思います。 まだ使用していないので効果のほどはわかりません。

対象商品:
20879197
2021-08-31
用途:
蒸気漏れの応急補修
安来市立病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

蒸気漏れが発生した時に、一時対応として便利に使っていますので、モノタロウ様で安く調達できて喜んでいます。

対象商品:
20879172
2021-07-10
用途:
水冷式エアコンのクーリングタワー水漏れ修理
製造業

自己融着テープの厚手な商品でした。伸びにくいので使い難かったです。

対象商品:
20879197
2019-07-02
用途:
水道管の水漏れ補修
教育・研究機関

巻きやすかった。ただし、もう少し巾が広い方がよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20879172
2018-08-10
用途:
漏水時の応急修理

以前は茶色のアーロンテープを使用し、配管のピンホール漏れ補修をしていましたが、今回は少し高いですが更に伸びが良いこの黒いテープを購入しました。アーロンテープは他の安価のテープと違い切れることがないので十分引っ張りながらの密着補修が出来るので安心して使用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする