Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20879285
品番
826.0010Y
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
分注容量(uL):1〜10、最小可変容量(uL):0.01、精度(最小容量時)(uL):<±2.5%(※1で測定)、精度(最大容量時):<±1.0%、再現性(最小容量時):<2.5%、再現性(最大容量時):<0.7%
型番
826.0010Y
アズワン品番
1-9347-13
商品説明動画
マイクロピペット
参考になった