Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
分注容量(uL):5〜50、最小可変容量(uL):0.1、精度(最小容量時):<±1.5%、精度(最大容量時):<±1.0%、再現性(最小容量時):<1.0%、再現性(最大容量時):<0.4%
注文コード
20879303
品番
826.005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分注容量(uL):5〜50、最小可変容量(uL):0.1、精度(最小容量時):<±1.5%、精度(最大容量時):<±1.0%、再現性(最小容量時):<1.0%、再現性(最大容量時):<0.4%
型番
826.005
アズワン品番
1-9347-15
商品説明動画
マイクロピペット
参考になった