Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20879312
品番
826.01
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
分注容量(uL):10〜100、最小可変容量(uL):0.1、精度(最小容量時):<±1.5%、精度(最大容量時):<±0.8%、再現性(最小容量時):<1.0%、再現性(最大容量時):<0.2%
型番
826.01
アズワン品番
1-9347-16
商品説明動画
マイクロピペット
参考になった