アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20879346
品番
UT‐0499
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01