アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
Rc1/4×G1/4
注文コード
20880396
品番
AWS22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
ねじサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
材質
本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66
アズワン品番
2-9385-03
タイプ
両内ネジストレート型
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・油
バルブ径(Φmm)
6
ねじサイズ
Rc1/4×G1/4