アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880432
品番
AMS33
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
材質
本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66
アズワン品番
2-9386-04
タイプ
外内ネジストレート型
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・油
バルブ径(Φmm)
8
ねじサイズ
R3/8×G3/8