アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880493
品番
AML22
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
材質
本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66
アズワン品番
2-9388-03
タイプ
外内ネジL型
使用温度範囲(℃)
-10〜80
内径(Φmm)
【バルブ】6
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気・水・油
ねじサイズ
R1/4×G1/4