ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20880518 品番 AHL208
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。

材質本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66 アズワン品番2-9389-03 タイプホースニップルL型 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・油 バルブ径(Φmm)6 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする