アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
ホースニップル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20880554
品番
GHN‐0209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質
C3604(黄銅)
全長(mm)
41
ねじ
JIS規格 B0203:1999による
最高使用圧力
ホースの最高使用圧力に準拠
アズワン品番
2-9390-03
ねじ径R
1/4
タケノコ外径(Φmm)
9
注意
※加締機は使用しないでください。