ホースニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20880667 品番 VCH‐0627
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,461
販売価格(税別)
2,237

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

材質SCS14Aステンレス(SUS316相当) 全長(mm)66 アズワン品番2-9391-10 ねじサイズ3/4 タケノコ外径(Φmm)27 最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20880703
2019-10-17
用途:
機械配管のホース継ぎ手

継ぎ手には色々なメーカー種類がありますが流石のメーカー品で造りがしっかりしています。

対象商品:
20880728
2019-01-29
用途:
車の修理

欲しいサイズ(12.7)でなっかったのが残念です。他のニップルに乗り換えです。

対象商品:
20880703
2018-03-27
用途:
溶剤タンク用ホース口

この外径のタケノコニップルは手に入りにくく1日納期がずれましたが納期どおり納入する事ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする