曜日別特売
VCH‐0827 ホースニップル アズワン 20880676

ホースニップル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ1″
タケノコ外径(Φmm)27
材質SCS14Aステンレス(SUS316相当)
SCS14Aステンレス(SUS316相当)
ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード20880676品番VCH‐0827
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,071
販売価格(税別)
2,792

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

材質SCS14Aステンレス(SUS316相当)全長(mm)91アズワン品番2-9391-11ねじサイズ1″タケノコ外径(Φmm)27最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20880703
2019-10-17
用途: 機械配管のホース継ぎ手

継ぎ手には色々なメーカー種類がありますが流石のメーカー品で造りがしっかりしています。

対象商品 : 20880728
2019-01-29
用途: 車の修理

欲しいサイズ(12.7)でなっかったのが残念です。他のニップルに乗り換えです。

対象商品 : 20880703
2018-03-27
用途: 溶剤タンク用ホース口

この外径のタケノコニップルは手に入りにくく1日納期がずれましたが納期どおり納入する事ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする