仁礼工業
仁礼工業の 研究関連用品・実験用必需品
仁礼工業の チューブ/ホース類
仁礼工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
HPLC用配管用PFAチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20881218
品番
NFK-041
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,335
販売価格(税別)
¥
14,850
バスケットに入れる
HPLCの配管用として適しています。
チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。
透明性があり、中の状態が目視できます。
内径(Φmm)
0.5
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
公差
±0.05mm
使用温度範囲(℃)
-20〜260
外径(Φmm)
1.59
呼び外径(inch)
1/16
アズワン品番
2-9421-01