アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20882717 品番 21102-038
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。

材質アルミニウム他 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20〜80(連続) 内径(Φmm)39 外径(Φmm)45 使用流体空気 呼び径(inch)1・1/2 許容曲げ半径(mm)30 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.02[0.2](常温) アズワン品番3-9629-11 呼び径(Φmm)38 特性屈曲性、耐熱性 参考質量(g/m)125 許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
注意
※不燃材料ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする