TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
20882778
品番
21102-125
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質
アルミニウム他
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
10.8
使用温度範囲(℃)
-20〜80(連続)
内径(Φmm)
125
外径(Φmm)
130.3
使用流体
空気
呼び径(inch)
5
許容曲げ半径(mm)
90
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.01[0.1](常温)
アズワン品番
3-9629-17
呼び径(Φmm)
125
特性
屈曲性、耐熱性
参考質量(g/m)
375
許容減圧力(KPa[mmHg])
-10[-75](常温)
注意
※不燃材料ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000