TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
20882787
品番
21102-150
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質
アルミニウム他
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
10.8
使用温度範囲(℃)
-20〜80(連続)
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
155.7
使用流体
空気
呼び径(inch)
6
許容曲げ半径(mm)
105
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.01[0.1](常温)
アズワン品番
3-9629-18
呼び径(Φmm)
150
特性
屈曲性、耐熱性
参考質量(g/m)
580
許容減圧力(KPa[mmHg])
-10[-75](常温)
注意
※不燃材料ではありません。