アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20882796 品番 21102-175
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,883
販売価格(税別)
32,621

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。

材質アルミニウム他 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20〜80(連続) 内径(Φmm)175 外径(Φmm)180.7 使用流体空気 呼び径(inch)7 許容曲げ半径(mm)120 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.01[0.1](常温) アズワン品番3-9629-19 呼び径(Φmm)175 特性屈曲性、耐熱性 参考質量(g/m)670 許容減圧力(KPa[mmHg])-10[-75](常温)
注意
※不燃材料ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする