アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-9901-07
注文コード
20883347
品番
SHT-1101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,958
販売価格(税別)
¥
21,780
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。
Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様
面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)
10
熱伝導率(W/mk)
184
サイズ(mm)
10×10×1t
線膨張係数(×10
-6
/℃)
(350℃時)4.6
アズワン品番
3-9901-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000