アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用セラミック板
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20883390
品番
AD-D1-1103
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。
熱衝撃性に強いセラミック材料です。
加工性が良くコンタミの問題がありません。
仕様
耐熱衝撃性:350K、面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)
10
熱伝導率(W/mk)
16.3
サイズ(mm)
10×10×3t
線膨張係数(×10
-6
/℃)
(350℃時)4.7
アズワン品番
3-9902-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000