藤勝
藤勝の 防護服・保護服・特殊服
藤勝の 足カバー/脚絆
藤勝の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
靴カバー 塩化ビニル製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
20883435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
塩化ビニル100%素材なので、ポリエチレンより丈夫な防水生地です。
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
ロング(長靴対応)
サイズ(cm)
(目安)23〜27
アズワン品番
4-1226-13
特性
防水
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000