アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 個数はかり
カウンティングスケール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20883652
品番
CPB15K0.2N
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥82,002
販売価格(税別)
¥
74,547
バスケットに入れる
計量皿寸法(mm)
294×225
ひょう量(kg)
15
最小表示(g)
0.2
アズワン品番
2-9530-02
質量(kg)
約3.9
種類
カウンティングスケール
表示形式
デジタル
本体サイズ(mm)
320×350×125
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg