カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20883668 品番 CPB30K0.5N
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,002
販売価格(税別)
74,547
計量皿寸法(mm)294×225 ひょう量(kg)30 最小表示(g)0.5 アズワン品番2-9530-03 質量(kg)約3.9 種類カウンティングスケール 表示形式デジタル 本体サイズ(mm)320×350×125 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする