1653701JP 保護ゴーグル bolle 20883713

保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20883713 品番1653701JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。ゆがみの少ないワイドビューです。フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。眼鏡を着用したままの装着が可能です。付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。

形状ゴーグル型 用途飛来物などからの眼の保護に。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○,顔あたりソフト:○、通気孔付、ベースカーブ:4 トラスコ品番772-4870 質量(g)92000 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア フレーム色クリア 色(バンド)ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.2 アズワン品番2-9534-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20883713 1653701JP 21472228 1653701JP SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル bolle SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル bolle 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする