二硫化モリブデンパウダー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20884029 品番-
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。

仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.36 粒径(μm)(フィッシャー法)0.45 アズワン品番4-1328-01 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
潤滑オイルに添加

軽自動車のオイル交換後、商品が到着したため、そのままオイル注入口からスプーン1杯ほど入れました。まだ数キロしか走行していませんがエンジンの回転の上がり方はスムーズですので不具合は無いようです。ペットボトルに次回用に添加オイルを作成し物置に置き、3日経っておりますがモリブデンの分離沈下は見られませんので、添加したものは適宜走行を続ければエンジン内にしっかりと回てくれると思います。今後、バイクにも量を調整しながら添加しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20884029
2024-05-14
用途:
機器の温度の高い部分の焼付き防止及び摩耗の軽減
アイアイティR&D株式会社 様

このパウダーは大変良い結果を生んでおります。
粒子が細かく揃っているものと思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする