ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
センターリング SUS304 NWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-1332-04
注文コード
20884099
品番
NW40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
B
41
D
3.9
C
8
規格
(フランジ)NW40
アズワン品番
4-1332-04
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000