ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
センターリング SUS304 NWシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884117
品番
NW63
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
67
B
69.5
D
3.9
C
8
規格
(フランジ)NW63
アズワン品番
4-1332-06
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000